Eriks
E-COLL

E-COLL Démoulant pour plasturgie en spray 400 ml

  • ERIKS:12970816
  • Fabricant:4317784499958
Image 1
Spray de séparation pour les techniques des plastiques E-COLL

•     Description du produit
Contient du silicone. Prévient le collage des moules en plastique ou des pièces moulées par injection dans les moules métalliques ainsi que comme protection contre l'usure.
•     Domaines d'application
Dégrippage d'anciennes serrures et charnières, fermetures éclair et autres pièces mobiles comme les chaînes de vélos.
Utilisation comme spray marin, convient pour le traitement de tous les blocs, rouleaux et pour le dégel.
Traitement des rembourrages en cuir lisse (il est impératif d'effectuer un test préalable sur une zone peu visible).
•    Caractéristiques techniques
Le principe actif se compose de silicone pur et d'un mélange de solvants spécialement développé.
Physiologiquement sans risques.
Résistance aux températures : jusqu'à environ +250 °C.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Seringue
Contenu
4 l