Eriks
E-COLL

E-COLL Décapant pour graffitis (spray) 400 ml

  • ERIKS:12970747
  • Fabricant:4317784341639
Image 1
Décapant graffiti

•     Description du produit
Le décapant graffiti E-COLL est un produit à base de solvant, de qualité supérieure.
•    Domaines d'application
Convient pour éliminer des graffitis indésirables sur quasiment toutes les surfaces (bois, métal, asphalte, maçonnerie, etc.).
Ne pas utiliser sur le polystyrène et les plastiques contenant du vinyle !
•    Caractéristiques techniques
Le produit est sans plomb, sans cadmium et sans aromates, biodégradble, sans CFC ; selon le support, un pot suffit pour environ 2 m².

Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue