Eriks
E-COLL

E-COLL Creme lavante pour les mains relipidante pot rond 3l

  • ERIKS:12532715
  • Fabricant:4317784243742
Image 1
Crème de nettoyage pour les mains, réhydratante

Modèle : crème lavante pour les mains sans phosphate pour éliminer les salissures importantes, pour un nettoyage rapide et doux pour la peau. Tensioactifs biodégradables, sans savon.

Applications : contre les salissures tenaces, par exemple les graisses, les huiles, la poussière de métal, le graphite ou la suie, qui ne peuvent pas être éliminées avec des nettoyants pour les mains sans produits abrasifs.

Ajouter à la liste

21,70 €/ Bouteillehors TVA

26,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
3 ml
Emballage
Container