Eriks
E-COLL

E-COLL Craie en spray 400 ml rouge

  • ERIKS:12970869
  • Fabricant:4317784425568
Image 1
Craie en aérosol E-COLL

•     Description du produit
La craie en aérosol E-COLL laisse un marquage très visible qui disparaît automatiquement après quelques jours suite à des intempéries.
•    Domaines d'application
Convient particulièrement pour marquages de chantier pendant une courte durée, événements sportifs (golf, marathon, football, etc.) et actions publicitaires.
Marquage possible sur toutes les surfaces, y compris sur la terre et le gazon.
•    Caractéristiques techniques
Aérosol à utiliser en hauteur.
Temps de séchage très court.


L'illustration montre une craie en aérosol de couleur jaune. Illustration à titre d'exemple.
Ajouter à la liste

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Couleur
Rouge
Contenu
400 ml