• Description du produit
Permet le traitement préliminire et la stabilisation de la rouille pour une protection anticorrosion sûre et efficace. Stoppe la corrosion dès la phase initiale par la formation d'une couche réactive noire. Une corrosion ultérieure n'est plus possible sous le film protection.
• Domaines d'application
Convient pour toutes les pièces en fer et en acier.
• Caractéristiques techniques
La couche de protection séchée est résistante aux rayures, et ne s'écaille pas.
Action de très longue durée avec une double application.
Non toxique, ne contient pas de métaux lourds.
Utilisation économique, mise en oeuvre rapide et facile.
15,52 €/ Unitéhors TVA
18,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150