Eriks
E-COLL

E-COLL Colle de contact transparente, boîte de 750 ml

  • ERIKS:12970967
  • Fabricant:4317784313650
Image 1
Colle de contact

•    Description du produit
Colle de contact contenant des solvants, à base de polychloroprène et de résines.
Convient très bien pour les raccords verticaux et les supports poreux.
•    Domaines d'application
Pour le placage de surface de panneaux en plastique dur (Duropal, Formica, Resopal), contreplaqué, panneaux plaquées et panneaux durs, les uns sous les autres ou avec panneaux de particules, panneaux de bois lamellé-collé, MDF.
Pour le collage du liège, du cuir, du carton, de matériaux d'habillage, de mousses flexibles, les uns sous les autres ou avec panneaux de particules, panneaux de bois lamellé-collé, béton, pierre, métal, aluminium.
Ne convient pas pour panneaux en polystyrène, plaques en mousse, Styropor, Depron, Styrodur.
•    Caractéristiques techniques
Couleur : transparent.
Résistance aux températures : de –30 °C à +90 °C.
Mise en oeuvre : de préférence au rouleau, au pinceau ou avec une spatule dentée.
Consommation : de 180 à 220 ml/m² par face, temps de prise : 10 minutes jusqu'à 3 heures.
Conserver à l'abri du gel entre +10 °C et +20 °C.
Sans silicone.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
750 ml
Emballage
Boîte