• Description du produit
L'apprêt antirouille E-COLL est un apprêt de protection contre la rouille sans plomb et sans chromate, à base d'une résine synthétique combinée spéciale.
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Revêtement de base à séchage rapide, résistant aux intempéries, avec de bonnes propriétés adhésives.
• Domaines d'application
Fer et tôle d'acier.
Galvanisation.
Métaux non-ferreux.
Bois.
• Caractéristiques techniques
Non adapté à la galvanisation à chaud !
Résistance aux températures jusqu'à +80 °C.
Résistant aux huiles et essences.
Rendement : de 7 à 9 m²/kg par apprêt et épaisseur de couche sèche.
Sec hors poussière au bout de 30 minutes, complètement séché et peut être peint après 5 à 6 heures.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150