432,85 €/ Unitéhors TVA
523,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW-2RS |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 85 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 15 ° |
B | 85 mm |
C | 55 mm |
d | 90 mm |
D | 150 mm |
d1 | 98.4 mm |
dk | 130 mm |