Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 80 UK-2RS

  • ERIKS:12980501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,28 €/ Unitéhors TVA

225,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
55 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
55 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
88 mm
dk
105 mm