Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 80 FW-2RS

  • ERIKS:12980496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

310,19 €/ Unitéhors TVA

375,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
75 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
14 °
B
75 mm
C
50 mm
d
80 mm
D
130 mm
d1
87.2 mm
dk
115 mm