Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 70 UK-2RS

  • ERIKS:12980490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,40 €/ Unitéhors TVA

150,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
49 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
49 mm
C
40 mm
d
70 mm
D
105 mm
d1
77 mm
dk
92 mm