Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 70 FW-2RS

  • ERIKS:12980485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

236,80 €/ Unitéhors TVA

286,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
70 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
16 °
B
70 mm
C
45 mm
d
70 mm
D
120 mm
d1
78.3 mm
dk
105 mm