86,35 €/ Unitéhors TVA
104,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 44 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 6 ° |
B | 44 mm |
C | 36 mm |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
d1 | 66 mm |
dk | 80 mm |