146,92 €/ Unitéhors TVA
177,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 63 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 17 ° |
B | 63 mm |
C | 40 mm |
d | 60 mm |
D | 105 mm |
d1 | 67 mm |
dk | 92 mm |