Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 45 UK-2RS

  • ERIKS:12980457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
32 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
32 mm
C
25 mm
d
45 mm
D
68 mm
d1
50 mm
dk
60 mm