38,67 €/ Unitéhors TVA
46,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 28 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C | 22 mm |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
d1 | 45 mm |
dk | 53 mm |