Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 35 FW-2RS

  • ERIKS:12980433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,13 €/ Unitéhors TVA

65,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
16 °
B
35 mm
C
22 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
39.8 mm
dk
53 mm