Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 30 UK-2RS

  • ERIKS:12980427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,99 €/ Unitéhors TVA

31,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
22 mm
C
18 mm
d
30 mm
D
47 mm
d1
34 mm
dk
40.7 mm