Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 30 FW-2RS

  • ERIKS:12980421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
32 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
17 °
B
32 mm
C
20 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.4 mm
dk
47 mm