43,38 €/ Unitéhors TVA
52,49 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 32 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 17 ° |
B | 32 mm |
C | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
d1 | 34 mm |
dk | 47 mm |