Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 25 UK

  • ERIKS:12980412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,43 €/ Unitéhors TVA

22,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
20 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
29 mm
dk
35.5 mm