Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 25 FW-2RS

  • ERIKS:12980407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,97 €/ Unitéhors TVA

43,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
28 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
17 °
B
28 mm
C
18 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
28.5 mm
dk
40.7 mm