35,41 €/ Unitéhors TVA
42,85 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 28 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 17 ° |
B | 28 mm |
C | 18 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 40.7 mm |