3 314,14 €/ Unitéhors TVA
4 010,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 105 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7 ° |
B | 130 mm |
C | 100 mm |
d | 200 mm |
D | 290 mm |
d1 | 213 mm |
dk | 250 mm |