Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 20 UK-2RS

  • ERIKS:12980397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,64 €/ Unitéhors TVA

22,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
dk
29 mm