Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 20 UK

  • ERIKS:12980396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,25 €/ Unitéhors TVA

18,45 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
dk
29 mm