29,32 €/ Unitéhors TVA
35,48 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW-2RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 25 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 17 ° |
B | 25 mm |
C | 16 mm |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
d1 | 25.2 mm |
dk | 35.5 mm |