Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 20 FW

  • ERIKS:12980392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,71 €/ Unitéhors TVA

31,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
17 °
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
d1
24 mm
dk
35.5 mm