2 288,29 €/ Unitéhors TVA
2 768,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 105 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 6 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 180 mm |
D | 260 mm |
d1 | 199 mm |
dk | 225 mm |