15,59 €/ Unitéhors TVA
18,86 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C | 10 mm |
d | 17 mm |
D | 30 mm |
d1 | 20 mm |
dk | 25 mm |