Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 160 UK-2RS

  • ERIKS:12980376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 262,58 €/ Unitéhors TVA

1 527,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
105 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
8 °
B
105 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
170 mm
dk
200 mm