Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 15 UK

  • ERIKS:12980368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,23 €/ Unitéhors TVA

13,59 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
12 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
8 °
B
12 mm
C
9 mm
d
15 mm
D
26 mm
d1
18 mm
dk
22 mm