Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 140 UK-2RS

  • ERIKS:12980363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

946,99 €/ Unitéhors TVA

1 145,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
90 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
90 mm
C
70 mm
d
140 mm
D
210 mm
d1
155 mm
dk
180 mm