Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 140 FW-2RS

  • ERIKS:12980362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 203,81 €/ Unitéhors TVA

2 666,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
130 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm