Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 120 UK-2RS

  • ERIKS:12980358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

644,01 €/ Unitéhors TVA

779,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
85 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
85 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
135 mm
dk
160 mm