1 362,79 €/ Unitéhors TVA
1 648,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW-2RS |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 115 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 16 ° |
B | 115 mm |
C | 70 mm |
d | 120 mm |
D | 210 mm |
d1 | 138.5 mm |
dk | 180 mm |