9,42 €/ Unitéhors TVA
11,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 10 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 10 ° |
B | 10 mm |
C | 7 mm |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
d1 | 15 mm |
dk | 18 mm |