12,20 €/ Unitéhors TVA
14,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..FW |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 15 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 18 ° |
B | 15 mm |
C | 9 mm |
d | 12 mm |
D | 26 mm |
d1 | 16 mm |
dk | 22 mm |