500,62 €/ Unitéhors TVA
605,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 70 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 6 ° |
B | 70 mm |
C | 55 mm |
d | 110 mm |
D | 160 mm |
d1 | 121 mm |
dk | 140 mm |