Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 110 FW-2RS

  • ERIKS:12980342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

930,56 €/ Unitéhors TVA

1 125,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
100 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
12 °
B
100 mm
C
70 mm
d
110 mm
D
180 mm
d1
124.9 mm
dk
160 mm