Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 100 UK-2RS

  • ERIKS:12980337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK-2RS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
70 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
70 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
109 mm
dk
130 mm