Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 100 FW-2RS

  • ERIKS:12980333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

572,83 €/ Unitéhors TVA

693,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW-2RS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
85 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
14 °
B
85 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
160 mm
d1
111.2 mm
dk
140 mm