Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 10 FW

  • ERIKS:12980327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,23 €/ Unitéhors TVA

13,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..FW
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
18 °
B
12 mm
C
7 mm
d
10 mm
D
22 mm
d1
13 mm
dk
18 mm