Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DGE 08 UK

  • ERIKS:12980324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..UK
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C
5 mm
d
8 mm
D
16 mm
d1
10 mm
dk
13 mm