7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..UK |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 6 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C | 4 mm |
d | 6 mm |
D | 14 mm |
d1 | 8 mm |
dk | 10 mm |