Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 30 PW

  • ERIKS:12980275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,79 €/ Unitéhors TVA

84,45 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
37 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
37 mm
C
25 mm
d
30 mm
D
55 mm
d1
34.8 mm
dk
50.8 mm