46,57 €/ Unitéhors TVA
56,35 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DG..PW |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C | 22 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29.5 mm |
dk | 42.86 mm |