Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 20 PW

  • ERIKS:12980269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,27 €/ Unitéhors TVA

34,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
25 mm
C
18 mm
d
20 mm
D
40 mm
d1
24.3 mm
dk
34925 mm