Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 18 PW

  • ERIKS:12980267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,79 €/ Unitéhors TVA

25,16 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
23 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C
16.5 mm
d
18 mm
D
35 mm
d1
21.8 mm
dk
31.75 mm