Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE DG 16 PW

  • ERIKS:12980265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DG..PW
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
21 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
21 mm
C
15 mm
d
16 mm
D
32 mm
d1
19.3 mm
dk
28.575 mm